サンフレックス
卓上型超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68336092
品番
DG-1
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ピンセットなど工具類の油汚れ・ほこりの洗浄に最適な、出力50Wの超音波洗浄器です。
周波数(kHz)
43
出力(W)
50
付属品
洗浄槽フタ
寸法(mm)
193×113×110
容量(mL)
600
質量(g)
900
電源
AC100V・50/60Hz
洗浄槽内寸法(mm)
170×90×55、ステンレスSUS304
タイマー
5分、オートパワーオフ