曜日別特売
US-702 超音波洗浄器 エスエヌディ 68336135

超音波洗浄器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)2.6
最大出力(W)100
内容量1個注文コード68336135品番US-702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,500

《電波法型式指定取得済》 ●排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。

周波数(kHz)38、PZT自励発振最大出力(W)100容量(L)2.6付属品スノコ(SUS304)、上蓋(PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)寸法(mm)319×217×194質量(kg)3.7電源AC100V・50/60Hz洗浄槽内寸法(mm)237×137×100排水方式-タイマー最大60分(1分刻みで設定)安全機能温度過昇防止、過電流保護、空焚き保護
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする