曜日別特売
AU-1008CB 卓上大型超音波洗浄器 ケニス 68336817

卓上大型超音波洗浄器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
容量(L)約104.0
出力(W)1200
内容量1個注文コード68336817品番AU-1008CB
参考基準価格(税別)¥570,000販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800

大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去に有効な低周波(28kHz)を採用した大型超音波洗浄器です。 複雑な機械部品、細かな電子部品の精密洗浄から粒子の分散、溶液反応の促進まで用途に応じて幅広く使用できます。 本体側面部には排水用のドレインコックを装備していますので槽内のメンテナンスが簡単です。

用途大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去発振周波数(kHz)28出力(W)1200容量(L)約104.0材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304寸法(mm)730×505×560質量(kg)44.0電源単相AC200V・50/60Hz洗浄槽内寸法(mm)650×400×400排水方式1インチボールバルブ外装タイマー15分計または連続
注意
カゴや蓋などの付属品はありません。購入後は配管の作業も必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき40,000/税込44,000
北海道地方数量1につき100,000/税込110,000
沖縄地方数量1につき120,000/税込132,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする