AZ662 AZ-662 ベーシックワーク 6070ワークパンツ(ノータック)(年間用) アイトス 68337123

AZ-662 ベーシックワーク 6070ワークパンツ(ノータック)(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード68337123品番AZ662
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高品質綿100%ツイル。クラボウ6070使用の定番ユニフォーム。

アイボリー股下(cm)76ウエスト(cm)76その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ノータックパンツ材質ファスナー/アルミ(スライダー/金属)シリーズベーシックワーク混率(%)綿100アズワン品番64-4940-56生地ツイル色番001裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68337184
2018-03-10
用途: 機械のメンテナンス、外での工事作業等
電気・ガス・熱供給・水道業

ワークパンツらしくなく、普通のチノパンツのようで、購入し初めて着用したときは、良い買い物だったと思ったのですが、一度洗濯したら、ものすごいしわが出来、アイロンをかけましたが、ほとんど取れず、汚れ等も洗濯機の洗濯では落ちず、残念ながらほぼ着用が無くなりました。
綿100パーセントは、着用感は悪くありませんが、しわと汚れの落ちにくさが有ると思いました。
形は良いと思います、しわと汚れがつかないよう、改良願いたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする