アイトス
AZ-624 ベーシックワーク カーゴパンツ(ノータック)(厚地)(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ベージュ
グレー
ブルー
ネイビー
ライトベージュ
アースグリーン
ブルーグレー
ウエスト(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
130
全128種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68338697
品番
AZ624
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
定番のベストヒット商品。シンプルなデザインはまさに究極の作業服といえる。
色
アイボリー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
79
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ノータックカーゴパンツ
材質
ボタン/糸付ボタン、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
シリーズ
ベーシックワーク
混率(%)
ポリエステル65、綿35
JIS規格
JIS T8118適合
アズワン品番
64-4936-10
生地
ツイル
色番
001
生地性能
帯電防止
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。