ケニス
プチロート 3種組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組(3個)
注文コード
68340816
品番
3P
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
使い分けできる3サイズのセットです。
材質
PP
口径(Φmm)
90・64・49
セット内容
大・中・小
全高(mm)
91・90・63
足長(mm)
40・40・30
足径(Φmm)
(足下)12・9・7