曜日別特売
No.5 磁製ブフナーロート ケニス 68341236

磁製ブフナーロート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合ろ紙Φ(mm)125
足長(mm)96
内容量1個注文コード68341236品番No.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
適合ろ紙Φ(mm)125材質磁製外径(Φmm)150足長(mm)96足径(Φmm)(足上)33、(足中)29、(足下)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68341236No.533150616AF5No.5 ビフネルロート(ろ紙適合タイプ) アズワン 33150616ビフネルロート(ろ紙適合タイプ)アズワン1個
9,590
税込10,549
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする