曜日別特売
- L字管 ケニス 68341525

L字管

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)60×60
内容量1個注文コード68341525品番-
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
外径(Φmm)7長さ(mm)60×60適合(ゴム管)内径6mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68341525
2020-05-21
用途: 蒸留
あんずアセット株式会社医療・福祉・介護関連業

ガラス管買って曲げても良かったが、もう出来ているこちらを購入
安いし手間いらずというところが良かったです。

対象商品 : 68341534
2019-10-30
用途: センサの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

在庫切れの表示、在庫数は予め明記願います。手配後に連絡が入るため後工程の段取り日程の見直しが必要になります。

対象商品 : 68341534
2019-04-09
用途: 中に星砂を入れ、札をつけて飾りとして使用
不動産業

商品説明の通りの商品でした。
素材もしっかりしていて満足です。

対象商品 : 68341525
2018-01-05
用途: 自家製竹酢の自作蒸留器の部品として使用
農・林・水産業

穴付きシリコン栓に差し込み使用しますが、外形寸法が6mm程度の管が
適当サイズと思いましたが、7mmしかなく購入しましたが、何とか使用できます。外形寸法の選択ができればと考えます。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする