アイトス
AZ-620 ベーシックワーク 長袖ジャンパーA型(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ベージュ
アイボリー
ベージュ
グレー
ワサビ
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68341917
品番
AZ620
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
定番のベストヒット商品。シンプルなデザインはまさに究極の作業服といえる。
色
ベージュ
サイズ
S
仕様
ノーフォーク、比翼ボタン仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ジャンパー
材質
ボタン/糸付ボタン
シリーズ
ベーシックワーク
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
59
JIS規格
JIS T8118適合
生地
ツイル
色番
002
生地性能
帯電防止
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。