宮原計量器
PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
容量(mL)
50
25
50
目盛(mL)
0.10
0.05
0.10
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68343528
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
目盛の背面に青線が入ったメニスカスの視定が容易なビュレットです。PTFE活栓なので耐薬性に優れています。
容量(mL)
50
目盛(mL)
0.10
材質
本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE
全長(mm)
720
規格
DIN クラスAS、ISO クラスA
許容誤差(mL)
±0.05
注意
※目盛読取までの待ち時間は30秒です。
※製品によりコックの色や全長が異なる場合があります。