アローヒネノ
ビュレット(PTFE活栓)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
容量(mL)
25
10
25
50
100
5
目盛(mL)
0.1
0.05
0.1
0.2
0.02
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68343634
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,090
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
容量(mL)
25
目盛(mL)
0.1
材質
本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE
全長(mm)
約660
規格
JIS R 3505 クラスA
許容誤差(mL)
±0.03