AZ532 AZ-532 ベーシックワーク 長袖サマージャンパー(春夏用) アイトス 68343877

AZ-532 ベーシックワーク 長袖サマージャンパー(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
グレー
サイズ4L
内容量1枚注文コード68343877品番AZ532
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ワーキングウェアの原点ともいえるベーシックタイプ。
永く愛用され続ける必着アイテム。

グレーサイズ4L仕様比翼ボタン仕様、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ジャンパー材質ボタン/糸付ボタンシリーズベーシックワーク胸囲(cm)135混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)52袖丈(cm)61着丈(cm)70JIS規格JIS T8118適合アズワン品番64-9042-30生地バーバリー色番004生地性能帯電防止名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68344044
2021-04-28
用途: 機械作業

いたって普通の作業服です。
動きやすい作業服です。
腰ポケットがないのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする