climbing(クライミング)
メスピペット(先端目盛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
容量(mL)
10
0.1
0.2
0.3
0.5
10
1
20
25
2
3
50
5
目盛(mL)
0.1
0.001
0.002
0.005
0.1
0.01
0.02
0.2
0.05
全長(mm)
385
350
385
360
435
455
375
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68343896
品番
-
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
容量(mL)
10
目盛(mL)
0.1
全長(mm)
385
材質
硼珪酸ガラス
規格
JIS R 3505 クラスA
許容誤差(mL)
±0.05
カラーコード
橙