- エコノミーPE瓶(広口) ケニス 68344718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコノミーPE瓶(広口)

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)125
内容量1個注文コード68344718品番-
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。

容量(mL)125口内径(Φmm)28胴径×全高(Φmm×mm)51×100材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68344684
2023-04-24
用途: 手作り石鹸を風呂用洗剤として使うため
その他業種

よく廃油から石鹸を作り風呂用洗剤として使うのですが、できた石鹸の塊を小さく切ったり細かくしたりしてリサイクルした台所用洗剤の容器に入れるのに疲れてしまい、この広口瓶を購入しました。今のところストレスフリーで楽に石鹸を入れ替えられています。
買って良かったです。

対象商品 : 68344718
2022-11-18
用途: お茶を入れて水筒替わり
飲食業

100度のお湯を入れてもとけません!水筒替わりにしています。小さいサイズはキャンプでちょっとだけ持っていきたい調味料入れなどにして便利!冬は飲み物の量が減るので100mlの物をバックに入れて、夏は500mlを持ち歩いています。横にしてもこぼれません。優秀!

2が参考にしています
対象商品 : 68344693
2021-12-14
用途: 調味料入れ
その他業種

密封性が高く、液体ものが漏れることは現状ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 68344702
2020-12-15
用途: 自動車整備

他と比較すると割安だが品質も良く使いやすい。お勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 68344684
2022-06-06
用途: アウトドアに

商品は全く問題ないですが、貼られているシールが表だけ剥がれて粘着剤がこびり付いて困る。
60ml などは綺麗にすぐ剥がれる。
改善を求める。

対象商品 : 68344693
2020-05-16
用途: グリスや液体の保存用
その他業種

ボディーにナルゲンのシールが貼っていないというだけで、機能十分の密閉容器を安く購入できました。

2が参考にしています
対象商品 : 68344693
2020-02-10
用途: 自作アルコールストーブ用に使用

とにかく安くてうれしいです。ラベルがついているナルゲンの半分以下の価格で同じものが手に入ります。アルコール漏れは皆無。とても信頼がおける商品です。ぜひお勧めします。

2が参考にしています
対象商品 : 68344693
2020-02-06
用途: 調味料入れに
卸売・小売業

お弁当のドレッシングなどの調味料入れに購入しました。
シンプルでお安く購入でき満足です。
30mlと60mlをそれぞれ6個購入、別々に配送されました。
30mlはビニール袋に入っていましたが、60mlは段ボールに直に入っていました。
衛生品なので…うーん?と思いました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする