アイトス
AZ-562 ベーシックワーク7650 7650長袖サマージャンパー(春夏用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
色
カーキ
カーキ
グレー
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
6L
5L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68344911
品番
AZ562
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
永久不滅のヴィンテージデザイン。肌にやさしく耐久性に富む綿素材を使用。
色
カーキ
サイズ
M
仕様
比翼ボタン仕様、ペン差し付(左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ジャンパー
材質
ボタン/糸付ボタン
シリーズ
ベーシックワーク
胸囲(cm)
105
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
62
アズワン品番
64-4928-60
生地
バーバリー
色番
002
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。