曜日別特売
KW-250 PFAボトル広口(中栓なし) ケニス 68344928

PFAボトル広口(中栓なし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(mL)250
内容量1個注文コード68344928品番KW-250
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。

材質本体・フタ/PFA容量(mL)250口内径(Φmm)34胴径×全高(Φmm×mm)60×135耐熱温度(℃)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする