ケニス
ポリカーボネート広口瓶(中栓付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68345235
品番
PCF-500
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です。
材質
本体/PC、蓋・中栓/PE
容量(mL)
500
使用温度範囲(℃)
-100~135
口内径(Φmm)
45
胴径×全高(Φmm×mm)
80×150