サンプラテック
PE広口下口活栓付瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
10
10
20
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68345655
品番
2096
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
レバーコック付のポリ瓶です。
材質
本体/HDPE、レバーコック・蓋/PP、中栓/LDPE
容量(L)
10
口内径(Φmm)
96
胴径×全高(Φmm×mm)
217×398
コック
20A