曜日別特売
AZ894 AZ-894 ベストT/C カーゴパンツ(ワンタック)(秋冬用) アイトス 68345794

AZ-894 ベストT/C カーゴパンツ(ワンタック)(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)120
内容量1本注文コード68345794品番AZ894
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

シンプルで飽きがこない、究極のスタンダードアイテム。

グレー股下(cm)78ウエスト(cm)120その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックカーゴパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)シリーズベストT/C混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T8118適合生地ツイル色番004生地性能帯電防止裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする