曜日別特売
- プラスチックボトル(ペットボトル) ケニス 68346005

プラスチックボトル(ペットボトル)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(6本)
容量(mL)300
内容量1組(6本)注文コード68346005品番-
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。

寸法(mm)Φ65×140容量(mL)300材質本体/PET、蓋/PP口内径(Φmm)28
注意
※本製品は研究用です

商品説明動画

【ケニス】ペットボトルで顕微鏡を作ろう!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68345996
2022-05-17
用途: 子ども向けの工作
特定非営利活動法人筑後川流域連携倶楽部その他業種

お子様向けの工作の材料として使用しました。清潔で保護者様にも満足いただけました。

1が参考にしています
対象商品 : 68345996
2021-08-25
用途: ミドボン(業務用炭酸ガスボンベ)で強炭酸水を作る
農・林・水産業

見た目、触った感じでは柔らかすぎて、強炭酸に耐えられるか心配でしたが、問題なく使用中。触った感じ、カチカチになるまで炭酸ガスを注入していますが問題ありません。炭酸飲料を買えばタダで手に入るが1リットルのボトルが無いため買ったがもう少し安いと良い。

1が参考にしています
対象商品 : 68345996
2021-10-04
用途: 実験用

今まではドリンクを空にして洗浄した容器を使っていましたが
新品の容器が購入できことを知りました。
また購入させていただきます。

対象商品 : 68345996
2020-09-04
用途: 炭酸飲料水の充填
りょう舎館

長期に保存しますので、ガス抜けが無いことを期待しています。

対象商品 : 68345996
2020-05-17
用途: 炭酸水の作り置き。
卸売・小売業

炭酸の圧力にも十分耐えられます。8気圧でガス注入、一度も破裂はありません。快適な炭酸生活をおくっています。

対象商品 : 68346014
2019-07-20
用途: 自宅の地下水飲料の保冷用として
四輪屋

もう少し厚みのあると思いましたが、ごく普通の市販されてる飲料が入っているペットボトル容器です。厚いのが欲しかったです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 68345996
2019-06-19
用途: 自家製のしそジュースの保存
ジャスインパパズ飲食業

割としっかりとしたペットボトルで、耐久性もありそうです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする