曜日別特売
AZ893 AZ-893 ベストT/C レディースシャーリングパンツ(ツータック)(年間用) アイトス 68346232

AZ-893 ベストT/C レディースシャーリングパンツ(ツータック)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)65~71
サイズM
内容量1本注文コード68346232品番AZ893
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

シンプルで飽きがこない、究極のスタンダードアイテム

アースグリーン股下(cm)70ウエスト(cm)65~71仕様脇ゴム仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックシャーリングパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/プラスチック)サイズMシリーズベストT/C混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T8118適合アズワン品番64-4967-34生地ツイル色番005生地性能帯電防止裾上げ性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする