ケニス
スチロールシール容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
460
200
460
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68347134
品番
K-2A
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
アウトレット
¥329
¥
269
バスケットに入れる
材質
本体/PS、蓋/PE
容量(mL)
460
形状
角形
外寸法(mm)
144×109×38