曜日別特売
- メジューム瓶 Thermo Fisher Scientific 68347457

メジューム瓶

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)10000
内容量1個注文コード68347457品番-
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。

材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP透明容量(mL)10000口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45胴径×全高(Φmm×mm)234×435耐熱温度(℃)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-14
用途: HPLC装置用
教育・研究機関

GL45規格の瓶としては安価だと思う。品質も問題なし。

対象商品 : 68347484
2021-01-16
用途: 実験用
サービス業

普通のメジューム瓶です。
オートクレーブ可否の表記がないので使えないのかな。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする