- ねじ口瓶(青蓋付 ISOLAB) 宮原計量器 68347536

ねじ口瓶(青蓋付 ISOLAB)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
容量(mL)250
内容量1個注文コード68347536品番-
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。

材質本体/硼珪酸ガラス(DIN EN ISO 4796-1準拠)、蓋・液切れリング/PP(耐熱140℃常圧)容量(mL)250ねじ規格GL-45胴径×全高(Φmm×mm)70×138
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする