曜日別特売
017200-10001A ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学) 68347694

ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個容量(mL)1000トラスコ品番296-9271注文コード68347694品番017200-10001A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100

バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。

材質本体/硼珪酸ガラス DURAN(JIS R3503相当)、蓋/フェノール樹脂、パッキン/PTFE張り、液切れリング/ETFE(熱可塑性フッ素樹脂)容量(mL)1000トラスコ品番296-9271口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45胴径×全高(Φmm×mm)101×225
注意
※高さには栓を含みません。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68347694017200-10001A02885583017200-10001A017200-10001A ねじ口びん 赤キャップ付 DURAN 02885583ねじ口びん 赤キャップ付DURAN1本
5,098
欠品中
税込5,608
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする