曜日別特売
- カラーキャップ洗浄瓶(細口) 安元化成 68349602

カラーキャップ洗浄瓶(細口)

(2件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)500
イエロー
内容量1個注文コード68349602品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350

ノズル先端をカットすることができ、カットする位置で口径を1.0・1.5・2.5・3.0mmΦに調節可能です。

容量(mL)500イエロー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68349602-49351724-- NT洗瓶 カラーcap 細口 500mL 安元化成 49351724NT洗瓶 カラーcap 細口 500mL安元化成1本
379
税込417
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68349688
2020-04-26
用途: 洗浄用に
医療・福祉・介護関連業

中身がみえるので、減り方が明瞭でよい
大きさも使いやすい

対象商品 : 68349645
2019-09-07
用途: マフラー洗浄液の種類分け
花園自動車自動車・二輪車・自転車関連業

ボトルで買った洗浄液を分量ごとに種類分け。
3種類あるのでキャップで色分け。
便利で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする