曜日別特売
CF1/4-1.5kΩJ 1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA 68351318

1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100本)仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値(Ω):1.5KΩ●カラーコード:茶緑赤金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●入数:100本入り●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●端子形状:リード線形●本体長さ:6.1±0.5mm●シリーズ名:CF注文コード68351318品番CF1/4-1.5kΩJ
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

リード線長さ仕様変更のお知らせ
KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。
現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ
混在してしまうことを予めご了承ください。

仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値(Ω):1.5KΩ●カラーコード:茶緑赤金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●入数:100本入り●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●端子形状:リード線形●本体長さ:6.1±0.5mm●シリーズ名:CFアズワン品番67-0341-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする