曜日別特売
RDER71H332K0K1H03B 積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズ MURATA(村田製作所) 68351510

RDER71H332K0K1H03B 積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズ MURATA(村田製作所) 68351510
RDER71H332K0K1H03B 積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズ MURATA(村田製作所) 68351510

積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68351510品番RDER71H332K0K1H03B
参考基準価格(税別)¥52販売価格(税込)¥54
販売価格(税別)
49

一般用リードタイプ積層セラミックコンデンサ。鉛フリー品(鉛の含有が1000ppm未満)、ハロゲンフリー品。

仕様●L寸法 or 外径寸法D:4.0mm 以下●W寸法:3.5mm 以下●T寸法:2.5mm 以下●リード間隔F:5.0±0.8mm●リード線径d:0.5±0.05mm●静電容量:3300pF ±10%●定格電圧:50Vdc●温度特性(準拠規格):X7R(EIA)●静電容量変化率:±15%●温度特性の温度範囲:-55℃ ~ 125℃●使用温度範囲:-55℃ ~ 125℃●W1寸法:6.0mmアズワン品番67-0359-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする