曜日別特売
GRM216F11H103ZA01D 積層セラミックコンデンサー GRMシリーズ MURATA(村田製作所) 68351634

積層セラミックコンデンサー GRMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●静電容量:0.01μF●定格電圧:DC50V●容量許容差:+80%、-20%●温度特性:F●入数:1個入注文コード68351634品番GRM216F11H103ZA01D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23
仕様●静電容量:0.01μF●定格電圧:DC50V●容量許容差:+80%、-20%●温度特性:F●入数:1個入アズワン品番67-0402-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする