曜日別特売
GRM21BB11E154KA01L 積層セラミックコンデンサー GRMシリーズ MURATA(村田製作所) 68351650

積層セラミックコンデンサー GRMシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●静電容量:0.15μF●定格電圧:DC25V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個入注文コード68351650品番GRM21BB11E154KA01L
参考基準価格(税別)¥53販売価格(税込)¥53
販売価格(税別)
48
仕様●静電容量:0.15μF●定格電圧:DC25V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個入アズワン品番67-0402-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする