LMFQ50S-500D 小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ LINKMAN 68352806

小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本仕様●パッケージ:入数:1本●抵抗値:50Ω●カラーコード:緑黒黒金緑●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃注文コード68352806品番LMFQ50S-500D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70

1/2W許容誤差±0.5%の金属皮膜抵抗です。一般的な許容誤差±1%のリード線付き(アキシャル型)の金属皮膜抵抗器よりも高精度です。

仕様●パッケージ:入数:1本●抵抗値:50Ω●カラーコード:緑黒黒金緑●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0477-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする