曜日別特売
6MTD-80 6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズ マーベル 68353138

6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:8.0mm●有効長:70●全長:110●質量:26●素材:ハイスピード鋼(HSS)注文コード68353138品番6MTD-80
参考基準価格(税別)¥3,530販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

喰い付きが良く、センターポンチ不要
ドリル刃は日本製で高品質
インパクトドライバーにワンタッチで装着可能!。X型シンニング加工。先端の切りくずの排出が良いため、切れ味長持ち!。

仕様●サイズ:8.0mm●有効長:70●全長:110●質量:26●素材:ハイスピード鋼(HSS)アズワン品番67-0417-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする