曜日別特売
C3 SSA-Sるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー) 68353276

SSA-Sるつぼ 蓋

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1組(5個)
タイプC型
適合50mL用
内容量1組(5個)注文コード68353276品番C3
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。

適合50mL用タイプC型使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする