CC印(ニッカトー)
SSA-Sるつぼ 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1組(10個)
1組(5個)
1組(10個)
容量(mL)
10
30
50
130
15
10
5
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
68353373
品番
B00
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
容量(mL)
10
タイプ
B型
外径×高さH(Φmm×mm)
33×25
使用温度(℃)
最高1800
化学組成
SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%