TAKMAN
5Wセメント抵抗 RSBS5シリーズ
商品レビューを投稿する
内容量
1本
仕様
●定格電力:5W●抵抗値:3KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個
注文コード
68353646
品番
RSBS5-3kΩJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格電力:5W●抵抗値:3KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個
アズワン品番
67-0438-45