CC印(ニッカトー)
CWるつぼ 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1組(10個)
1個
1組(10個)
容量(mL)
50
15
30
50
10
5
外径×高さH(Φmm×mm)
44×53
36×27
41×25
50×31
58×37
32×24
26×19
28×36
37×45
44×53
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
68353827
品番
C3
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
容量(mL)
50
タイプ
C型
外径×高さH(Φmm×mm)
44×53
使用温度(℃)
最高1100
化学組成
SiO2:77%、Al2O3:13%
注意
※本体のみの商品です。フタは別売りです