ルビコン
小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●パッケージ:ラジアル●定格電圧:16V●静電容量:1000μF●静電容量許容差:±20%(20℃,120Hz)●ケースサイズΦDmm×L:10×20●入数:1
注文コード
68353899
品番
16YXF1000MEFC
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!
長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。
仕様
●パッケージ:ラジアル●定格電圧:16V●静電容量:1000μF●静電容量許容差:±20%(20℃,120Hz)●ケースサイズΦDmm×L:10×20●入数:1
アズワン品番
67-0457-82