ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ブラシレスDCファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
68354039
品番
F251R-05LLC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,840
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格電圧:DC5V●サイズ:25mm×25mm×10mm●使用電圧範囲:4.2~5.7V●定格電流:0.06A●最大風量:0.04m3/min●音圧レベル:11dB(A)●回転数:6500min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~+60℃(35~85%RH)
アズワン品番
67-0475-65