曜日別特売
LLD508-0603WW-18SU リード線加工 チップLED 1608 5本入 LLDシリーズ 共立電子産業 68354590

LLD508-0603WW-18SU リード線加工 チップLED 1608 5本入 LLDシリーズ 共立電子産業 68354590
LLD508-0603WW-18SU リード線加工 チップLED 1608 5本入 LLDシリーズ 共立電子産業 68354590
LLD508-0603WW-18SU リード線加工 チップLED 1608 5本入 LLDシリーズ 共立電子産業 68354590
LLD508-0603WW-18SU リード線加工 チップLED 1608 5本入 LLDシリーズ 共立電子産業 68354590

リード線加工 チップLED 1608 5本入 LLDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5本)仕様●LEDサイズ:1608(0603)●発光色:電球色●VF:3.1V●IF:10mA●線径:0.1mm●長さ:20cm●アノード:赤色(ポリウレタン銅線の色)●カソード:茶色(ポリウレタン銅線の色)●※リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。●※ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめ注文コード68354590品番LLD508-0603WW-18SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥560

LEDにポリウレタン銅線をハンダ付けしています。
リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。
ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。

仕様●LEDサイズ:1608(0603)●発光色:電球色●VF:3.1V●IF:10mA●線径:0.1mm●長さ:20cm●アノード:赤色(ポリウレタン銅線の色)●カソード:茶色(ポリウレタン銅線の色)●※リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。●※ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめアズワン品番67-2187-66
注意
※リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。
※ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする