曜日別特売
2 CB燃焼ボート CC印(ニッカトー) 68354877

CB燃焼ボート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68354877品番2
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

1450℃の使用に耐えます。電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても広く採用されております。 寸法の長さは内寸です。ツマミは含みません。

寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12×9×60
注意
※大きさの長さは内寸です。ツマミは含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68354877
2021-07-26
用途: サンプル加熱
教育・研究機関

届いた品物は内寸6.4×7×60mmだった。大きさが気になる方は要注意です。

対象商品 : 68354843
2018-07-21
用途: 電気炉での試料加熱。
教育・研究機関

性能は十分なのだが、サムネイルが品番毎にないので注文してみないとどの形状のものが来るのか不明なのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする