1/8MJJXP015.S303 標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス(0.2MPa) 1/8MJJXPシリーズ いけうち 68354879

標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス(0.2MPa) 1/8MJJXPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68354879品番1/8MJJXP015.S303
参考基準価格(税別)¥935販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。

仕様●噴霧角度(°):65(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):1.5(0.2MPa時)●ねじサイズ:R1/8●ねじ寸法:R1/8●メーカー正式品番:1/8M JJXP 015 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8549アズワン品番67-2200-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする