ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ユニクロ爪付きナット 6個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(6個)
仕様
●呼び径:M5×0.8●二面幅寸法(mm):17.0●高さ(mm):9●ねじピッチ(mm):0.8●外径(mm):17.0●材質/仕上:スチール、表面処理:三価ホワイト●原産国:日本●コード番号:858-6168
注文コード
68354976
品番
10184706
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
木材にめねじを組み込みたいときに最適です。
下穴をあけた後、ハンマーで打ち込んで使用します。
購入しやすい少量パックです。
仕様
●呼び径:M5×0.8●二面幅寸法(mm):17.0●高さ(mm):9●ねじピッチ(mm):0.8●外径(mm):17.0●材質/仕上:スチール、表面処理:三価ホワイト●原産国:日本●コード番号:858-6168
アズワン品番
67-2218-87