ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ユニクロスピードナット U型 6個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(6個)
注文コード
68354994
品番
10184709
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
差し込んだバネの力を利用してボルトを固定するナットです。
購入しやすい少量パックです。
仕様
●呼び径:M3●フランジ径(mm):11.2●寸法(mm)B:18●寸法(mm)t:0.3●寸法(mm)A:11.2●寸法(mm)B:18●材質/仕上:スチール、表面処理:ユニクロ●原産国:日本●コード番号:858-6171
アズワン品番
67-2219-55