アイトス
AZ-8082 ベスト型エプロン ショートエプロン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ネイビー
ブルー
ネイビー
ミントグリーン
オレンジ
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68355147
品番
AZ8082
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
脱着簡単で動きやすい。
色
ネイビー
サイズ
F
仕様
左右前ポケット
種別
エプロン
幅(cm)
(前胸部)48、(後背部)55
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル55)
肩幅(cm)
40
丈(cm)
(前中心部)49、(後ろ中心部)56
生地
エコポリエステルタフタ
色番
008
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。