曜日別特売
710-47-L コーチジャケット サーフブルー 710-47シリーズ バートル 68355265

コーチジャケット サーフブルー 710-47シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着注文コード68355265品番710-47-L
参考基準価格(税別)¥5,690販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

撥水性、防風性に優れています。
ライニングには蒸れにくいミニメッシュ素材を採用しています。
屋外の軽作業に。

仕様再生糸を用いたSDGs対応モデル材質/仕上表地/ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)、裏地/ポリエステル100%サーフブルーサイズL番号コード:425-1389胸囲(cm)118肩幅(cm)48袖丈(cm)65着丈(cm)71機能撥水性、防風性アズワン品番67-2225-55
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする