曜日別特売
KG-4.3 KOSEI コンクリートドリル用簡単下穴ギリセット KGシリーズ ベストツール 68355615

KG-4.3 KOSEI コンクリートドリル用簡単下穴ギリセット KGシリーズ ベストツール 68355615
KG-4.3 KOSEI コンクリートドリル用簡単下穴ギリセット KGシリーズ ベストツール 68355615
KG-4.3 KOSEI コンクリートドリル用簡単下穴ギリセット KGシリーズ ベストツール 68355615
KG-4.3 KOSEI コンクリートドリル用簡単下穴ギリセット KGシリーズ ベストツール 68355615
KG-4.3 KOSEI コンクリートドリル用簡単下穴ギリセット KGシリーズ ベストツール 68355615

KOSEI コンクリートドリル用簡単下穴ギリセット KGシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード68355615品番KG-4.3
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。
替えドリルとドリル交換に必要な6角棒レンチがセットされているのでとても便利で経済的です。
ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボードの下穴あけに。

仕様●刃径(mm):4.3●有効長(mm):5●全長(mm):115●シャンク径(mm):6.35●セット内容/付属品:替えドリル1本・調整交換用六角棒レンチ1本●3.4mm用、3.5mm用はドリルの軸径3mm、4.3mmはドリルの軸径4mmです。●ドリルはサイズの合ったものをお選びください。●ドリルが切れなくなったり、空回りする場合は六角ビスを締め直してください。●それでもキレが悪い場合はドリルを交換してください。●原産国:日本●コード番号:362-9314アズワン品番67-2233-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする