HotaluX(ホタルクス)
LED一体型ベース照明 40形 埋込下面開放タイプ 190mm幅 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQEB4102シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68355685
品番
MQEB4102/40NA-N8
参考基準価格(税別)
¥37,938
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。
屋内用。
仕様
●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):215●長さ(mm):1278●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●埋込穴(mm):215×1278●タイプ:40形●下面開放形穴寸190mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9742
アズワン品番
67-2234-39