HotaluX(ホタルクス)
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu逆富士形 230mm幅 昼白色 MVB4103シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●明るさ(lm):5040●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1250●高さ(mm):62●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):31.5●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):160.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6709
注文コード
68355694
品番
MVB4103/52N5SG-NX8
参考基準価格(税別)
¥13,210
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
仕様
●明るさ(lm):5040●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1250●高さ(mm):62●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):31.5●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):160.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6709
アズワン品番
67-2234-52