MAB4101/25N5SG-N8 ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス) 68355755

MAB4101/25N5SG-N8 ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス) 68355755
MAB4101/25N5SG-N8 ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス) 68355755
MAB4101/25N5SG-N8 ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス) 68355755
MAB4101/25N5SG-N8 ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス) 68355755
MAB4101/25N5SG-N8 ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス) 68355755
MAB4101/25N5SG-N8 ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス) 68355755
MAB4101/25N5SG-N8 ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス) 68355755
MAB4101/25N5SG-N8 ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス) 68355755

ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様●明るさ(lm):2430●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):16.2●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):150.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6850注文コード68355755品番MAB4101/25N5SG-N8
参考基準価格(税別)¥10,360販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。

仕様●明るさ(lm):2430●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):16.2●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):150.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6850アズワン品番67-2234-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする