曜日別特売
HGFLXS16 HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXショート刃 HGFLXSシリーズ S&K(三興製作所) 68356455

HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXショート刃 HGFLXSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(mm):16●刃長(mm):32●シャンク径(mm):160●刃数(枚):4●全長(mm):100●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-4690注文コード68356455品番HGFLXS16
参考基準価格(税別)¥36,680販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。
防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC)用。

仕様●刃径(mm):16●刃長(mm):32●シャンク径(mm):160●刃数(枚):4●全長(mm):100●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-4690アズワン品番67-2248-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする